TAKAGI(高儀)
簡単ガス抜き
スプレー缶を挟んで握るだけで簡単ガス抜き
キャップ付きで中身が飛び散るのを防ぐ
サイズが違うスプレー缶のガス抜きがこれ1本でできる
用途
スプレー缶を捨てるときのガス抜きに
材質
本体:スチール、針:スチール、キャップ:ポリ塩化ビニール、ハンドル:ポリ塩化ビニール、リベット:ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-4078-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831404
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください