金鳥(KINCHO)
虫コナーズ
業務用虫コナーズシートタイプ(ガラス用)100日用
貼るだけの簡単虫よけ。約100日間虫よけ効果を発揮します。
日光に当たっても、雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。
用途
ユスリカ、チョウバエの忌避
シリーズ
虫コナーズ
寸法(cm)
10×10
用法
出入り口付近の飛翔害虫対策:3枚程度を目安に貼り付けしてください。屋外のいすやテーブルの匍匐害虫対策:1~3枚を目安に貼り付けてください
有効成分
ピレスロイド(メトフルトリン)
有効期間
約100日間 (使用条件により異なります)
RoHS指令(10物質対応)
対応
利用場所
屋内屋外両用
内容量
1袋(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831429
-
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった