UCC(上島珈琲)
UCC
UCC DRIP POD グァテマラ&コロンビア 12P
中南米で育った相性の良いコーヒー豆をブレンド。
ダークチョコレートのような甘みとコク。
シリーズ
UCC DRIP POD
入数(個)
12
種別
ブレンドコーヒー
容量
7.5g×12杯分
対応機種
DP3-W、DP3-T、DP3-P
アズワン品番
65-0466-81
原材料
コーヒー豆
栄養成分
〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:0.6g、ナトリウム:0mg
内容量
1箱(7.5g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831623
DPGC002
¥
1,008
¥
999
¥
1,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください