栗原製作所
卵パック
材質
A-PET
高さ(mm)
68
短辺(mm)
104
長辺(mm)
240
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外寸開封状態:240×210×3.7、外寸閉じた状態340×104×68
内容量
1袋(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54831736
APETミシン目M防虫袋入り
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください