曜日別特売

卵パック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
54831736
品番
APETミシン目M防虫袋入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
材質
A-PET
高さ(mm)
68
短辺(mm)
104
長辺(mm)
240
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外寸開封状態:240×210×3.7、外寸閉じた状態340×104×68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする