曜日別特売
モノタロウ

安全保護メガネ スポーティ硬化処理 二眼型

安全保護メガネ スポーティ硬化処理 二眼型 - モノタロウ
(3件のレビュー)

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
鼻パッド部分にPVC(塩ビ)材を使用していることで、当たりが優しく快適な着け心地を味わえます。
フレームの長さが最大約11mm3段階に調整できます。

用途正面・側面からの飛来物からの保護に。仕様硬化処理形状二眼型レンズ色クリア機能フレーム長さ調整可、耐衝撃性材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※このメガネで太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないで下さい。視力の低下や喪失を招く恐れがあります。
※このメガネはレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※メガネの掛け外しは、必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※メガネと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54831788-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54831788
2022-10-17
用途: 傷がつきにくくていいです。
プロボックス株式会社建設業・工事業

安価で傷に強いので気に入っています。かけやすいし目の保護に最適ですね

対象商品 : 54831788
2021-08-04
用途: 建築現場での諸作業時
株式会社アーキビジョン21製造業

コスパが高く長年愛用しております!今後も使用します!

対象商品 : 54831788
2021-01-18
用途: リピです。

安くて重宝しています。汚い軍手でプラスチック部分を触るため、硬化処理されていても傷ついてしまいます。私の使い方が問題だと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする