USB卓上ミニ冷風扇

USB卓上ミニ冷風扇 - TEKNOS
(2件のレビュー)

卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。

付属品USBケーブルタンク容量(L)約0.7本体質量(kg)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216風量調整3段階RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834764MCW-002U
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: パソコン作業
有限会社イズミクラフト製造業

5台目です
足元3個デスク2個
除菌アロマ入れて使ってます
寒い ぐらいです
同僚にはすごい いい匂いって言われます

1が参考にしています
対象商品 : 54834764
2022-07-24
用途: 仕事中
和幸株式会社飲食業

一気に給水出来ず、かなり面倒。また、すぐに、水が無くなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする