曜日別特売

露出ダブルコンセント(仮設用)

露出ダブルコンセント(仮設用) - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
ホワイト定格15A 125V適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル Φ1.6・Φ2.0Cu単線内容量1個
注意
※パック品ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54834624WK1212SW
720
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-13
用途: 仮設コンセント増設

リピートです。
品質に何ら問題なし。
サイズもコンパクトで使いやすい。
送り配線も容易なので増設がしやすいです。
また必要になればリピートします。

対象商品 : 54834624
2023-08-17
用途: 物置小屋の仮設に
農・林・水産業

物置に仮のコンセントを設置するとき、配線の途中を切って簡単に設置できるので便利です。

対象商品 : 54834624
2021-10-28
用途: 延長
エナジーライフ建設業・工事業

差し込みしきで取り外しが楽なので重宝しています。さらにデザインの良いものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする