曜日別特売

スコッチティント 窓用フィルム シルバー18

スコッチティント 窓用フィルム シルバー18 - 3M(スリーエム)スコッチティント 窓用フィルム シルバー18 - 3M(スリーエム)スコッチティント 窓用フィルム シルバー18 - 3M(スリーエム)

日射による冷房負荷を低減し、空調効率を向上させます。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。フィルムの色調はシルバータイプで、美観の向上と日中の目隠しに効果的です。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。

用途建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.077半透明シルバー長さ(m)30可視光線透過率(%)20紫外線透過率(%)0.0遮蔽係数0.29内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833066RE18SIAR 1016104-4357101664-8660-28
オープン
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833075RE18SIAR 1270104-3563127064-8660-29
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54833084RE18SIAR 1524104-2848152464-8660-30
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする