曜日別特売

エアーホースリール

エアーホースリール - 三協リール

簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。

用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。トラスコ品番216-7452タイプ通常使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)272×228×147本体質量(kg)2.8取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833653WHC-303B
23,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
1が参考にしています
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする