曜日別特売

コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型

コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型 - 三協リール

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番216-8972材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC125、250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
太さ(sq)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833809TPS-408B8、(一次側)0.82.0
57,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする