曜日別特売

PGバリアスタンドプラス

PGバリアスタンドプラス - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドプラス - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドプラス - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドプラス - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドプラス - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドプラス - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドプラス - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドプラス - シンエイ[店舗什器・備品]

ウイルス感染対策、飛沫感染防止パネルです。受付やパーテーションに最適です。下部の隙間から受け渡しが可能です。3段階の高さ調節が可能です(下部開口100・200・300の3段階調整機能付き)。フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。

用途飛沫感染防止デスクトップパネルとして材質フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール奥行(mm)300下部寸法(mm)下部隙間:100・200・300内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレーム)
色(脚部)
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835044-シルバーシルバー600553×594(メディアセット)5
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835053-シルバーシルバー888841×594(メディアセット)5.5
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835069-シルバーシルバー12001153×594(メディアセット)6
33,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835078-シルバーシルバー15001453×594(メディアセット)7
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835087-ブラックブラック600553×594(メディアセット)5
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835096-ブラックブラック888841×594(メディアセット)5.5
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835105-ブラックブラック12001153×594(メディアセット)6
33,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835114-ブラックブラック15001453×594(メディアセット)7
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835123-ホワイト/裏シルバーホワイト600553×594(メディアセット)5
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835139-ホワイト/裏シルバーホワイト888841×594(メディアセット)5.5
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835148-ホワイト/裏シルバーホワイト12001153×594(メディアセット)6
33,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835157-ホワイト/裏シルバーホワイト15001453×594(メディアセット)7
35,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835166-けやき/裏ブラックブラック600553×594(メディアセット)5
24,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835175-けやき/裏ブラックブラック888841×594(メディアセット)5.5
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835184-けやき/裏ブラックブラック12001153×594(メディアセット)6
37,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54835193-けやき/裏ブラックブラック15001453×594(メディアセット)7
39,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57685015PG-BSP-W1800KCシルバー-18001753×594(メディアセット)8
44,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57685024PG-BSP-W1800Wホワイト-18001753×594(メディアセット)8
44,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57685033PG-BSP-W1800Bブラック-18001753×594(メディアセット)8
44,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57685049PG-BSP-W1800KYけやき-18001753×594(メディアセット)8
46,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする