電ドルソケット ストロック36 特別セット品(9本組)

電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。
建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。
従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)
高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!
六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!
業界トップクラスの軽量モデル!
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。

用途
あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
36Vインパクトドライバー対応。
付属品専用樹脂ケースセット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S形状開口部:6角全長(mm)100質量(g)1000二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24軸(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45内容量1セット(9本)
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54835227DSXM9S
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

業界初!36Vインパクトドライバー対応!軸の強いソケット ストロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする