シモン
山羊革手袋 GT-714
建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口ストレートタイプで脱ぎやすい。
材質
山羊革
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
アズワン品番
65-0556-13
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54844074
GT-714
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください