曜日別特売

山羊革手袋 GT-717

山羊革手袋 GT-717 - シモン山羊革手袋 GT-717 - シモン山羊革手袋 GT-717 - シモン
(2件のレビュー)

建設、土木、電工、機械、機械、運送、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
しなやかで耐久性に優れた山羊革手袋。
袖口マジック式でフィット感に優れています。

材質山羊革内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54844083GT-717M228.22165-0556-14
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
54844099GT-717L238.82265-0556-15
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
54844108GT-717LL249.42365-0556-16
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 監督業
熱商建設業・工事業

とても柔らかい山羊皮で現場内の移動時に使用しています。

対象商品 : 54844108
2021-04-13
用途: 鉄骨 溶接 建て方
製造業

羊の良さの柔らかさと分厚さがあり耐久性と動きやすさもありおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする