モノタロウ

ポリカ中空ボード

ポリカ中空ボード - モノタロウポリカ中空ボード - モノタロウポリカ中空ボード - モノタロウポリカ中空ボード - モノタロウ
(88件のレビュー)

ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。
両面にUVコーティングが施されています。

用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4質量(kg)1.57/枚透明全光線透過率(%)70-80内容量1セット(2枚)
注意
※火気近くでのご使用はしないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54865503-
5,298
5,828(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: サッシの防寒対策
建設業・工事業

防寒対策で二重サッシのようにポリカーボネートでDIYしました。
外からの冷たい空気も遮断してくれて、
部屋からの温かい空気を逃がさない構造になり、
去年まで冷え切っていて、ストーブをつけなければいられなかった廊下が、
ストーブ要らずになりました。
よかったです。

1が参考にしています
2025-11-28
用途: 断熱用の簡易内窓など
株式会社やよい商会不動産業

元来の利用方法が『4mm厚』ならば、しかたありませんが、『6mm厚』くらいも、安価に入手できると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 54865503
2025-11-25
用途: 内窓施工

本当に暖かくなりました
上下レールとポリカボードで施工しました
わりと簡単に施工できました
昔のアルミサッシに施工するのは効果があると思います

2026-01-05
用途: 窓断熱ほか
サービス業

プラダンよりしっかりしていて長持ちしそう。何より「安い」のは良いですね

2025-12-05
用途: 窓の防寒対策
教育・研究機関

加工は、思っていたより容易でした。
窓ガラスは、ポリカ中空ボードで冷たさを感じなくなりました。
これから真冬になるので効果を期待しています。

2025-12-16
用途:

2枚セットで割安でした カッターで切れました
強度も問題ないです

2025-11-21
用途: 窓の断熱
ジャネイカ

しっかりしていて、枚数が2枚だったのも必要枚数を考えながら買い足しやすく、配送してもらえるのは本当に助かります。

2025-05-14
用途: 内窓の作製
サービス業

内窓フレームキットを使って内窓を作る材料に購入しました。プラダンより耐久性があり、断熱効果もあるためです。カットに苦労すると思いましたが、カッターで何度も切り付けていけば切れますので、カット込みの会社に注文しなくともモノタロウさんから買うのが一番お得でした。配送込みで最もコスパが良いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品の中空構造は長手方向・短手方向のどちらに沿う形で入っていますでしょうか。
回答:
こちらの商品の中空構造は、長さ1820mmに並行する形で入っております。
6が参考にしています
2024-02-14
質問:
農業用ハウスの屋根・壁材として使えますか。
回答:
屋根や壁材としての使用はお勧めいたしません。
簡易パーテーションに使用するタイプになります。
1が参考にしています
2024-02-14
質問:
1セット2枚とは、1820×910が2枚入っているということでしょうか。
回答:
長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)4 の商品が2枚入っております。
10が参考にしています
2024-02-14
質問:
カットサービスはありますか。
回答:
対応しておりません。
2024-02-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1712:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする