ブラック8 既製(セ)

ブラック8 既製(セ) - シヤチハタブラック8 既製(セ) - シヤチハタブラック8 既製(セ) - シヤチハタブラック8 既製(セ) - シヤチハタブラック8 既製(セ) - シヤチハタブラック8 既製(セ) - シヤチハタブラック8 既製(セ) - シヤチハタブラック8 既製(セ) - シヤチハタ

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

シリーズブラック8頭文字朱色印面サイズ(Φmm)8書体行書体寸法(Φ×mm)17.5×66.8質量(g)12インク色印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54837817XL-8 1337 セオ瀬尾
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837826XL-8 1338 セガワ瀬川
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837835XL-8 1340 セコ瀬古
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837844XL-8 1341 セト瀬戸
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837853XL-8 1343 セキ
1,500
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
54837869XL-8 1344 セキグチ関口
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837878XL-8 1345 セキド関戸
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837887XL-8 1346 セキネ関根
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837896XL-8 1347 セキヤ関谷
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837905XL-8 1349 センガ千賀
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837914XL-8 1350 センダ千田
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842997XL-8 2413 セキモト関本
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843006XL-8 2415 セリザワ芹沢
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする