シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ツ)
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
つ
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
全20種類を絞り込む
文字
選択してください
土屋
土橋
土田
坪井
坪内
坪田
堤
塚原
塚本
塚田
津田
筒井
角田
辻
辻本
辻村
都築
鶴岡
鶴田
鶴見
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54838596
XL-8 1454 ツカダ
塚田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838605
XL-8 1455 ツカハラ
塚原
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838614
XL-8 1456 ツカモト
塚本
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838623
XL-8 1458 ツダ
津田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838639
XL-8 1460 ツジ
辻
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838648
XL-8 1462 ツジムラ
辻村
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838657
XL-8 1463 ツジモト
辻本
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54838666
XL-8 1465 ツチダ
土田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838675
XL-8 1466 ツチハシ
土橋
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838684
XL-8 1468 ツチヤ
土屋
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838693
XL-8 1470 ツボイ
坪井
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838709
XL-8 1471 ツボウチ
坪内
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838718
XL-8 1473 ツルオカ
鶴岡
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838727
XL-8 1474 ツルミ
鶴見
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838736
XL-8 1476 ツツイ
筒井
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838745
XL-8 1477 ツヅキ
都築
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838754
XL-8 1478 ツノダ
角田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54842735
XL-8 2225 ツツミ
堤
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843033
XL-8 2430 ツボタ
坪田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843049
XL-8 2431 ツルタ
鶴田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください