ブラック8 既製(テ)

ブラック8 既製(テ) - シヤチハタブラック8 既製(テ) - シヤチハタブラック8 既製(テ) - シヤチハタブラック8 既製(テ) - シヤチハタブラック8 既製(テ) - シヤチハタブラック8 既製(テ) - シヤチハタブラック8 既製(テ) - シヤチハタブラック8 既製(テ) - シヤチハタ

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

シリーズブラック8頭文字朱色印面サイズ(Φmm)8書体行書体寸法(Φ×mm)17.5×66.8質量(g)12インク色印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54838763XL-8 1480 デグチ出口
1,500
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
54838779XL-8 1481 テシマ手島
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838788XL-8 1482 テヅカ手塚
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838797XL-8 1483 テライ寺井
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838806XL-8 1484 テラオ寺尾
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838815XL-8 1485 テラオカ寺岡
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838824XL-8 1486 テラサワ寺沢
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838833XL-8 1487 テラジマ寺島
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838849XL-8 1488 テラダ寺田
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838858XL-8 1489 テラニシ寺西
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54838867XL-8 1491 テラモト寺本
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843058XL-8 2432 テラサキ寺崎
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする