シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ニ)
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
に
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54839278
XL-8 1575 ニイミ
新美
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839287
XL-8 1576 ニツタ
新田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839296
XL-8 1577 ニシ
西
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839305
XL-8 1578 ニシウラ
西浦
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839314
XL-8 1579 ニシオ
西尾
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839323
XL-8 1580 ニシオカ
西岡
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839339
XL-8 1581 ニシガキ
西垣
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839348
XL-8 1582 ニシカワ
西川
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839357
XL-8 1584 ニシザキ
西崎
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839366
XL-8 1585 ニシザワ
西沢
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839375
XL-8 1586 ニシジマ
西島
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839384
XL-8 1587 ニシダ
西田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839393
XL-8 1588 ニシノ
西野
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839409
XL-8 1589 ニシハタ
西畑
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839418
XL-8 1590 ニシハラ
西原
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839427
XL-8 1592 ニシムラ
西村
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839436
XL-8 1593 ニシモト
西本
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839445
XL-8 1594 ニシタニ
西谷
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839454
XL-8 1595 ニシヤマ
西山
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54839463
XL-8 1596 ニシワキ
西脇
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839479
XL-8 1597 ニノミヤ
二宮
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839488
XL-8 1599 ニムラ
二村
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839497
XL-8 1600 ニワ
丹羽
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843085
XL-8 2441 ニカイドウ
二階堂
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください