ブラック8 既製(ノ)

ブラック8 既製(ノ) - シヤチハタブラック8 既製(ノ) - シヤチハタブラック8 既製(ノ) - シヤチハタブラック8 既製(ノ) - シヤチハタブラック8 既製(ノ) - シヤチハタブラック8 既製(ノ) - シヤチハタブラック8 既製(ノ) - シヤチハタブラック8 既製(ノ) - シヤチハタ

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱色質量(g)12シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839524XL-8 1606 ノグチ野口
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839533XL-8 1607 ノサカ野坂
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839549XL-8 1608 ノザキ野崎
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839558XL-8 1609 ノザワ野沢
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839567XL-8 1610 ノジマ野島
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839576XL-8 1611 ノジリ野尻
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839585XL-8 1614 ノダ野田
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839594XL-8 1616 ノナカ野中
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839603XL-8 1617 ノマ野間
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839619XL-8 1618 ノハラ野原
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839628XL-8 1619 ノムラ野村
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839637XL-8 1620 ノロ野呂
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54839646XL-8 1622 ノノムラ野々村
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする