曜日別特売

ブラック8 既製(ヒ)

ブラック8 既製(ヒ) - シヤチハタブラック8 既製(ヒ) - シヤチハタブラック8 既製(ヒ) - シヤチハタブラック8 既製(ヒ) - シヤチハタブラック8 既製(ヒ) - シヤチハタブラック8 既製(ヒ) - シヤチハタブラック8 既製(ヒ) - シヤチハタブラック8 既製(ヒ) - シヤチハタ

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱色質量(g)12シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54840075XL-8 1685 ヒダカ日高
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840084XL-8 1686 ヒノ日野
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840093XL-8 1688 ヒビノ日々野
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840109XL-8 1689 ヒライ平井
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840118XL-8 1690 ヒライワ平岩
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840127XL-8 1691 ヒラオ平尾
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840136XL-8 1692 ヒラオカ平岡
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840145XL-8 1693 ヒラガ平賀
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840154XL-8 1694 ヒラカワ平川
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840163XL-8 1696 ヒラサワ平沢
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840179XL-8 1697 ヒラタ平田
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
54840188XL-8 1698 ヒラツカ平塚
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840197XL-8 1699 ヒラデ平出
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840206XL-8 1701 ヒラノ平野
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840215XL-8 1702 ヒラバヤシ平林
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840224XL-8 1703 ヒラマツ平松
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840233XL-8 1704 ヒラヤマ平山
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840249XL-8 1705 ヒロオカ広岡
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840258XL-8 1706 ヒロセ広瀬
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840267XL-8 1707 ヒロタ広田
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840276XL-8 1708 ヒロノ広野
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840285XL-8 1713 ヒグチ樋口
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840294XL-8 1714 ヒサダ久田
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840303XL-8 1719 ヒヨウドウ兵藤
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840739XL-8 1774 ヒオキ日置
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843103XL-8 2447 ヒルタ蛭田
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする