ブラック8 既製(ホ)

ブラック8 既製(ホ) - シヤチハタブラック8 既製(ホ) - シヤチハタブラック8 既製(ホ) - シヤチハタブラック8 既製(ホ) - シヤチハタブラック8 既製(ホ) - シヤチハタブラック8 既製(ホ) - シヤチハタブラック8 既製(ホ) - シヤチハタブラック8 既製(ホ) - シヤチハタ

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

朱色質量(g)12シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54840748XL-8 1775 ホサカ保坂
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840757XL-8 1776 ホシナ保科
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840766XL-8 1778 ホシ
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840775XL-8 1780 ホシノ星野
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840784XL-8 1781 ホソイ細井
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840793XL-8 1782 ホソカワ細川
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840809XL-8 1783 ホソダ細田
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840818XL-8 1784 ホソノ細野
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840827XL-8 1785 ホソヤ細谷
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840836XL-8 1786 ホリ
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840845XL-8 1787 ホリイ堀井
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840854XL-8 1788 ホリウチ堀内
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840863XL-8 1789 ホリエ堀江
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840879XL-8 1790 ホリオ堀尾
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840888XL-8 1791 ホリカワ堀川
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840897XL-8 1792 ホリグチ堀口
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840906XL-8 1793 ホツタ堀田
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840915XL-8 1794 ホリベ堀部
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840924XL-8 1795 ホンダ本田
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840933XL-8 1796 ホンダ本多
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54840949XL-8 1797 ホンマ本間
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843137XL-8 2452 ホリコシ堀越
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
54843146XL-8 2453 ホンゴウ本郷
1,500
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする