曜日別特売

減圧アダプター鑑定品町野女×町野男

減圧アダプター鑑定品町野女×町野男 - 報商製作所減圧アダプター鑑定品町野女×町野男 - 報商製作所減圧アダプター鑑定品町野女×町野男 - 報商製作所減圧アダプター鑑定品町野女×町野男 - 報商製作所

減圧アダプター鑑定品町野女×町野男です。

主材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シーズンによっては在庫不足や納期遅れが発生する場合がございます。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54843444-400.3240A
17,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
54843453-650.8265A
31,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする