曜日別特売

DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ)

DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) - CUC(中国産業)DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) - CUC(中国産業)DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) - CUC(中国産業)DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) - CUC(中国産業)DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) - CUC(中国産業)DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) - CUC(中国産業)DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) - CUC(中国産業)DOGMAN ブラストデニムベスト (服のみ) - CUC(中国産業)

デニム素材にバイオ洗い加工+ブラスト加工を施し、ソフトなタッチに仕上げ、見た目もカジュアル感の高い仕上がりの空調ウェアです。
ライトユーザーから建築に携わるハードユーザーまで幅広く対応できるウエアです。
ボタン・ステッチ・ファスナーにもこだわりの部材を搭載した、見た目にも格好良いモデルです。
背中は首元まで風が流れるタック付きで、高所作業でのハーネスにも対応できるようにランヤード取り出し口を標準装備しました。
左右ポケット内にはケーブルホール付きでバッテリ収納でき、マジック付ポケットでバッテリー落下を防止します。
綿100%のソフトな仕上がりで着心地も抜群で耐久性もあります。

用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中対策・猛暑対策。穴径(mm)直径90(ファン用)材質綿100%(6ozムラ糸デニム)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548442848894SK-LL-135LL12749.57089袖ぐり:42
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
548443098894SK-L-135L122476884袖ぐり:40
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
548443278894SK-M-135M114.543.56676.5袖ぐり:37
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする