PROMARK(プロマーク)
軟式一般用キャッチャープロテクター 首かけタイプ
超軽量、体が自然にフィットするオリジナルデザイン、(J.S.B.B全日本軟式野球連盟公認)、首かけタイプ。
材質
ポリエステル
質量(g)
約460
寸法(cm)
約45×約43×30
適応身長(cm)
約155~約180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54845745
CPT65BKRD
ブラック×レッド
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54845754
CPT65SVNV
シルバー×ネイビー
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。