PROMARK(プロマーク)
ソフトボール一般用キャッチャープロテクター
負担のない超軽量タイプ、クロスバンドタイプ。
材質
ナイロン・帆布
寸法(cm)
約43×約45×26
適応身長(cm)
約155~約180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54845876
CP110BK
ブラック
約710
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54845885
CP110NV
ネイビー
約711
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。