PROMARK(プロマーク)
ソフトボール少年用レガース
超軽量、ダブルカップ仕様・裏メッシュでべたつき解消。
材質
ポリエチレン・PU合皮
寸法(cm)
約32×約59.5
適応身長(cm)
約140~約155
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54845894
RG100BK
ブラック
約712
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54845903
RG100NV
ネイビー
約713
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。