曜日別特売

ステンレス薄鋼電線管

ステンレス薄鋼電線管 - Panasonic(パナソニック)

ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。
電気用品安全法に適合する電線管になりました。
電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。
高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。

用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨内容量1本
注意
※G82、G104は、ケーブル保護管です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
外径(Φmm)
質量(kg/本)
近似内径(Φmm)
有効ネジ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54846296DWSJ119C1919.12.4116.1最大:14、最小:12
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
54846305DWSJ125C2525.43.2722.4最大:17、最小:15
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54846314DWSJ131C3131.84.1428.8最大:19、最小:17
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
54846323DWSJ139C3938.15.0135.1最大:21、最小:19
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
54846339DWSJ151C5150.86.7447.8最大:24、最小:22
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
54846348DWSJ163C6363.58.4860.5最大:27、最小:25
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
54846357DWSJ175C7576.213.5372.2最大:30、最小:28
オープン
71,980
79,178(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする