曜日別特売

ステンレス厚鋼電線管3.66m

ステンレス厚鋼電線管3.66m - Panasonic(パナソニック)

ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。
電気用品安全法に適合する電線管になりました。
電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。
高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。

用途港湾・食品工場長さ(m)3.66表面仕上げ#240研磨種類厚鋼電線管内容量1本
注意
※G82、G104は、ケーブル保護管です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
近似内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び
厚さ(mm)
厚さ公差(mm)
質量(kg/本)
有効ネジ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54846366DWSJ2161721G162±0.203.46最大:19、最小:16
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
54846375DWSJ22222.526.5G222±0.204.47最大:22、最小:19
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
54846384DWSJ22828.533.3G282.4±0.246.76最大:25、最小:22
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
54846393DWSJ23637.141.9G362.4±0.248.64最大:28、最小:25
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
54846409DWSJ2424347.8G422.4±0.249.93最大:28、最小:25
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
54846418DWSJ25454.859.6G542.4±0.2412.52最大:32、最小:28
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
54846427DWSJ27070.475.2G702.4±0.2415.93最大:36、最小:32
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする