タイヨーマーク(中川製袋化工)
【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋
強靭な多層構造のポリ素材!内面は滑り良好、外面はグリップ力が良好に仕上げました。袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。
材質
ポリエチレン(多層フィルム構成)
長さ(mm)
470
容量(kg)
5
厚さ(μm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54857225
-
275
乳白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54857234
-
270
透明
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください