曜日別特売

【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋

【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋 - タイヨーマーク(中川製袋化工)【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋 - タイヨーマーク(中川製袋化工)【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋 - タイヨーマーク(中川製袋化工)【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋 - タイヨーマーク(中川製袋化工)

強靭な多層構造のポリ素材!内面は滑り良好、外面はグリップ力が良好に仕上げました。袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。

材質ポリエチレン(多層フィルム構成)乳白長さ(mm)570幅(mm)340容量(kg)10厚さ(μm)85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54857243-10340
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする