曜日別特売

タイヨーマーク レジ袋 バイオNNパック25 ブロックシール付

タイヨーマーク レジ袋 バイオNNパック25 ブロックシール付 - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマーク レジ袋 バイオNNパック25 ブロックシール付 - タイヨーマーク(中川製袋化工)

2020年7月実施のレジ袋有料化対象外となる無償配布可能なレジ袋。植物由来25%以上配合のバイオマス認証マーク付きの乳白色のレジ袋です。袋一枚毎にJANバーコードが印刷されているので有料化にも対応出来ます。「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製のレジ袋です。

乳白RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54857259S2294081箱(100枚×20袋)SS1503501000.012~0.013
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
54857268S2294111箱(100枚×20袋)S1803801200.012~0.013
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
54857277S2294141箱(100枚×20袋)M2204301300.013~0.014
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
54857286S2294171箱(100枚×10袋)L2604801400.015~0.016
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
54857295S2294201箱(100枚×10袋)LL3005301500.017~0.018
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
54857304S2294231箱(100枚×10袋)LX3505701500.019~0.02
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする