曜日別特売

ネジバスター ネジ外しプライヤー

ネジバスター ネジ外しプライヤー - フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー - フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー - フジ矢ネジバスター ネジ外しプライヤー - フジ矢

錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。
ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。
先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)
刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。
ナベネジ、トラスネジに対応しています。
作業に便利なバネ付です。

用途
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。
・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。
長さ(mm)つかみ部:11.5幅(mm)52全長(mm)160質量(g)180刃長(mm)13頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5アズワン品番64-3209-53ヘッド幅(mm)17適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm内容量1個
注意
※焼きが入った硬度が高いネジ、完全に錆びで固着したネジ、ねじ止め剤が塗布されたネジなどは外せない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54857435NSP01-150
2,430
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

潰れたネジを回す”ネジバスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする