曜日別特売

バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付

バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付 - ザップバイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付 - ザップバイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付 - ザップ

バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。
レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5485758475701セット(1500枚)1600.018S400110
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
5485760975711セット(1000枚)2600.02M500120
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
5485762775721セット(1000枚)3300.025L600130
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
548575932757051セット(100枚)1600.018S400110
オープン
取扱い終了
代替品有
548576182757151セット(100枚)2600.02M500120
オープン
取扱い終了
代替品有
548576362757251セット(100枚)3300.025L600130
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54857593275705548575847570275705 バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付 ザップ 54857584バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付ザップ1セット(1500枚)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
54857618275715548576097571275715 バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付 ザップ 54857609バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付ザップ1セット(1000枚)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
54857636275725548576277572275725 バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付 ザップ 54857627バイオマスレジ袋 黒無地 フック穴付ザップ1セット(1000枚)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする