ザップ
バイオマスレジ袋(黒)柄あり
バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の柄入り袋です。
レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54857706
7576
1セット(1500枚)
小
160
0.018
360
100
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
54857715
7577
1セット(1000枚)
中
200
0.02
440
100
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
54857724
7578
1セット(1000枚)
大
260
0.02
500
100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
54857733
7579
1セット(1000枚)
ジャンボ
300
0.025
530
150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください