スニーカーケアレザーシャンプー

スニーカーケアレザーシャンプー - コロンブス(COLUMBUS)スニーカーケアレザーシャンプー - コロンブス(COLUMBUS)
(1件のレビュー)

天然皮革(ツヤ革・起毛革)を使用したスニーカーをクリーニングするシャンプーです。爽やかな洋梨の香りです。スニーカーをよく水で湿らせて靴にシャンプーをかけ汚れが気になる部分を中心にブラシ、またはスポンジをしようして泡立てながら擦ってください。汚れのひどい部分は繰り返し擦ってください。洗い終わったら、すすぎの水が泡立たなくなるまで濯いでください。

成分界面活性剤(6%、ココイルグルタミン酸TEA)液性弱酸性使用の目安1足あたり3~4mL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54859264-
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 靴クリーニング用に

業務用として販売されている靴用洗剤と同品の様ですので、無理に高い業務用を資材店から購入する必要も無くなりコストカットにつながりそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする