ハッピーエレファント 液体洗たく用洗剤コンパクト

ハッピーエレファント 液体洗たく用洗剤コンパクト - SARAYA(サラヤ)ハッピーエレファント 液体洗たく用洗剤コンパクト - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

ウール素材も洗たくできる液体洗たく洗剤。100%天然由来原料で濃縮処方(従来品に比べて2/3の使用量)。天然精油100%<ラベンダー&ティーツリー>の香り。容器の一部に植物由来の樹脂を使用。

形状液体シリーズハッピーエレファント
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54859404-1個(540mL)つめかえ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
54859413-1個(600mL)本体
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: デリケート衣類洗濯
有限会社インスパイアサービス業

サラヤさんの石鹸に惚れています。東京地下鉄トイレの手洗い石鹸の使い心地、香り(清潔!という印象を香りした良い例です!)に惹かれ、どこの製品かしら?と思っていました。当洗剤も香りが、品よく爽やかで、ともて満足です。サラヤさん、匠だわ。

2が参考にしています
対象商品 : 54859404
2021-11-23
用途: 毎日の洗濯
卸売・小売業

サラヤの商品は環境やフェアトレードのに配慮しているので選んでいます。
この洗濯洗剤は汚れ匂い落ちもいいし、液体なので洗剤残りも無く長く使用しています。
今後も使っていきます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする