ジョンソン
スクラビングバブル
スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス
汚れたブラシを流せるから清潔!
用途
便器内の掃除、汚れ防止
成分
界面活性剤、防腐剤
セット内容
ブラシ12個
使用方法
洗剤付きブラシをハンドルに取り付けます。ハンドルの青いつまみを先端方向へ押すと、ハンドル先端のヘッドの先が広がります。ブラシを差込み、青いつまみを手元の方向へ引きます。この時、ブラシをしっかり固定するためカチッと音がするまでつまみを引いてください。使用後、青いつまみを先端方向へ押すと、ブラシが外れます。便器に捨てて流すか、燃やせるゴミとして廃棄してください。
種別
トイレブラシ
タイプ
付替
シリーズ
スクラビングバブル
液性
中性
本体サイズ(mm)
130(W)×255(H)×30(D)
香り
シトラス
使用場所
トイレ
内容量
1袋(12個)
注意
用途以外に使用しない。他の洗剤と併用しない。つまりを避けるため、ブラシは1コずつ流す。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54859587
-
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください