曜日別特売

媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個)

媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個) - 報商製作所媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個) - 報商製作所媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個) - 報商製作所媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個) - 報商製作所媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個) - 報商製作所
圧力1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
品番
口径
主材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54863105NKF101 40A-301540ACAC406
3,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54863114NKF101 50A-301650ACAC406
5,550
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
54863123NKF101 65A-301765ACAC203
6,900
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54863139NKF101 65A×40A1.02300865A×40ACAC203
6,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
54863148NKF101 65A×50A-300965A×50ACAC203
6,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする