充電式タッカ

充電式タッカ - マキタ充電式タッカ - マキタ

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!
少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。
ステープル残量確認窓付。
打ち込み高さ調整可能。
LEDライト搭載。

用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ステープル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54863263ST421DRG4
85,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
54863279ST121DRG10
85,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする