曜日別特売

充電式タッカ(本体のみ)

充電式タッカ(本体のみ) - マキタ充電式タッカ(本体のみ) - マキタ
(1件のレビュー)

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!
少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。
ステープル残量確認窓付。
打ち込み高さ調整可能。
LEDライト搭載。

用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ステープル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54863288ST421DZK4
49,900
37,980
41,778(税込)
当日出荷
54863297ST121DZK10
49,900
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54863288
2020-10-05
用途: 造作工事に使用
養老乃瀧株式会社飲食業

ピンタッカからこちらのタッカも追加したところ、作業効率もあがり、大変満足しております。もう手放せない工具です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする