高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯

高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 - TAJIMA高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 - TAJIMA高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 - TAJIMA高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 - TAJIMA高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 - TAJIMA高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 - TAJIMA高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 - TAJIMA高耐久ペイントマーカー 中字・丸芯 - TAJIMA

下地が透けない 暗い筆記面でも色がはっきり

用途建築用すみつけマーカー先芯丸芯線幅(mm)2インクキシレン商品タイプ使い切り本体線の太さ中字内容量1個
注意
※使用後は必ずキャップをしてください。筆記以外には使用しないでください。火気に近づけないでください。幼児の手に届く所に置かないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54863464KPEM-BLA
460
299
329(税込)
当日出荷
54863473KPEM-BLU
460
299
329(税込)
当日出荷
54863489KPEM-GLDゴールド
460
299
329(税込)
3日以内出荷
54863498KPEM-KPK蛍光ピンク
460
299
329(税込)
当日出荷
54863507KPEM-KYE蛍光イエロー
460
299
329(税込)
当日出荷
54863516KPEM-RED
460
299
329(税込)
当日出荷
54863525KPEM-SLVシルバー
460
299
329(税込)
当日出荷
54863534KPEM-WHT
460
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする