曜日別特売

ロジカル・エアーノート(軽量ノート)/セミB5/B罫/ダークトーンシリーズ/5冊パック

ロジカル・エアーノート(軽量ノート)/セミB5/B罫/ダークトーンシリーズ/5冊パック - ナカバヤシロジカル・エアーノート(軽量ノート)/セミB5/B罫/ダークトーンシリーズ/5冊パック - ナカバヤシロジカル・エアーノート(軽量ノート)/セミB5/B罫/ダークトーンシリーズ/5冊パック - ナカバヤシ

グレーの背クロス・ダークベースのカラーに鮮やかなロゴが映える表紙で、飽きのこないシンプルなデザインです。学習用に最適なセミB5サイズのパック商品ですので、教科ごとの使い分けや新学期用ノートに最適です。ノートは、丈夫な糸綴じ製本を採用しています。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、5分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます

サイズセミB5枚数30本体質量(g)480行数35紙質本文:上質紙56g/m2、表紙:コートボール紙B罫(中横罫)罫幅(mm)6サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本色(表紙)R(レッド)・B(ブルー)・G(グリーン)・V(バイオレット)・D(ブラック)内容量1組(5冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54863665NLB503B-5P
820
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする