曜日別特売

ハビット マーカー&ノート A5slim/2

ハビット マーカー&ノート A5slim/2 - ナカバヤシハビット マーカー&ノート A5slim/2 - ナカバヤシハビット マーカー&ノート A5slim/2 - ナカバヤシ

Monthly タイプ 横置き型でカレンダーのように使えます。習慣の記録から、仕事のスケジュール管理まで使い方は自由です。

付属品【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:1mm、本体質量:7g、材質:PPサイズA5枚数31(説明1枚+本文30枚)本体質量(g)87色(柄)2.レッド紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙サイズ(mm)A5スリム/ヨコ110×タテ210×厚み5RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング製本内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54863796NW-SA504-2
980
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする