ナカバヤシ
ハビット マーカー&ノート A5slim/3
Monthly タイプ 横置き型でカレンダーのように使えます。習慣の記録から、仕事のスケジュール管理まで使い方は自由です。
付属品
【マーカー】本体寸法:ヨコ25×タテ125×厚み10mm、ペン先:1mm、本体質量:7g、材質:PP
サイズ
A5
枚数
31(説明1枚+本文30枚)
本体質量(g)
87
色(柄)
3.グリーン
紙質
本文:上質紙70g/m
2
、表紙:コートボール紙
サイズ(mm)
A5スリム/ヨコ110×タテ210×厚み5
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54863805
NW-SA504-3
¥
980
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください