曜日別特売

折りたたみクリップボード

折りたたみクリップボード - ナカバヤシ折りたたみクリップボード - ナカバヤシ折りたたみクリップボード - ナカバヤシ

本体を半分のA5サイズにしてコンパクトに持ち運べる携帯性に特化したクリップボード。使用時は筆記面を平らに展開できるので、立ったままでもスムーズに筆記できる。背表紙があるため、折りたたんでも書類に折り目がつきにくい。折りたたんだ際に用紙がはみ出たり、直接綴じ具に当たって傷がついたりするのを防ぐ用紙保護ストッパー。持ち運びに便利なゴムバンド付き。

材質綴具:スチールクリップ式綴具/PPストッパー付、用紙保護ストッパー:PP/厚み約0.2mm、背カバー:PP/厚み約0.15mmサイズA4本体質量(g)約200最大収納枚数(枚)約10(A4コピー用紙・64g/m2程度)サイズ(mm)本体:A4E型、折りたたみ時/約タテ240×ヨコ163×背巾20、展開時/約タテ325×ヨコ240×厚み15RoHS指令(10物質対応)対応ボード厚さ(mm)発泡PP/約2.0、PP/厚み約0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54864033QB-FA4E-BLブルー
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54864049QB-FA4E-BKブラック
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54864058QB-FA4E-ORオレンジ
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする