ナカバヤシ
フォトランク フレームケースアルバム L クラフト
気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。
仕様
透明プラスチックカバー付、透明袋入
本体質量(g)
260
収納サイズ
L判60枚
台紙
ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)
サイズ(mm)
タテ150×ヨコ160×背巾40
表紙仕様
ポリプロピレン貼表紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
リング式製本
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54864067
A-FTPC-102-G
(102-G)グリーン
¥
920
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864076
A-FTPC-102-BR
(102-BR)ブラウン
¥
920
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください