ナカバヤシ
フォトランク FCアルバム L タテ ドット
スマートフォンでの撮影に多いタテ向き写真を飾ることができます。
収納サイズ
L判60枚
サイズ(mm)
タテ175×ヨコ138×背巾40
本体質量(g)
270
表紙仕様
ポリプロピレン貼表紙
製本
リング式製本
台紙
ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)
仕様
透明プラスチックカバー付、透明袋入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54864119
A-FTPT-301-R
(R)レッド
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864128
A-FTPT-301-B
(B)ブルー
¥
920
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください