ナカバヤシ
樹脂製写真額 ワイド六ツ切
Vカットマット台紙が写真を引き立てます。
仕様
Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り
材質
フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)
色
ナチュラル
収納サイズ
ワイド六ツ切
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム外形寸法:271×375×10
サイズ(mm)
最大収納:237×341、マット窓:181×283
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
91744 1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54864225
F-SP-103-N
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください